|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-19169 Herst.-Nr.: JM3200HSB-8G EAN/GTIN: 00760557848349 |
| |
|
|  |  |
 | Transcend JetRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Speichermodul |  | RAM Typ | DDR4 |  | DIMM Typ | Unbuffered SO-DIMM |  | Geschwindigkeit | 3200 |  | CAS Latenz | CL22 |  | Kapazität | 8 GB |  | Rank | 1Rx8 |  | DRAM | 1Gx8 |  | Spannung | 1.2 V |  | Pin | 260 pin |  | PCB Höhe | 1.18 Zoll |  | Betriebstemperatur min. | 0 °C |  | Betriebstemperatur max. | 85 °C |  | Bedingte Garantie | 30 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR4 Notebookspeicher, DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram |
|  |  |
| |