Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama ProLite TF2234MC-B7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-19068
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF2234MC-B7X
EAN/GTIN:
     04948570118366
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
iiyama ProLite TF2234MC-B7X - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
388725
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
6800 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
517.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46 mm
Höhe (ohne Standfuß)
313.5 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
4400 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Gleichstrom
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
1.5 mm
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
476 x 267.7 mm
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.247 x 0.247 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 84 kHz
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
350 cd/m²
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 403,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,38*
€ 480,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,77*
€ 479,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,38*
€ 469,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
€ 135,64*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
€ 166,36*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
€ 37,69*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
€ 50,99*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
€ 13,81*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
€ 14,36*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
€ 40,98*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
€ 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.