Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIN 862 200mm dig.m.Schr.eck.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-17931
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851058
EAN/GTIN:
     04015448715771
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Messschieber DIN 862 200mm dig.m.Schr.eck.PROMAT

digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene, Schnäbel und Spitzen gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
PROMAT
Werkstoffeignung INOX
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl
ja
Einsatzbereich
N
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
N
Schweißarten
mit Feststellschraube
Fassungsvermögen
PU12
SNR
Lieferung inkl. Batterie (CR2032)Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Sägeblatt-Ø
DIN 862
Schutzkontaktsteckdosen
200 mm
Lastdrehzahl
prüfpflichtig
Gewinde-Ø
INOX
Draht-Ø
image/jpeg
Einsatzgröße
o_kalibrierservice_all.jpg
Abmessung
normal
Inhalt
8
Gebinde
Piktogramm
Innen-Ø
o_lcd_display_all.jpg
Außen-Ø
normal
Kernbohrer-Ø max.
9
Spiralbohrer-Ø max.
Piktogramm
Arbeitsbereich
image/jpeg
Andrückschraube
o_mm_inch_all.jpg
Höhe gespannt
normal
Spannhöhe
10
Haltekraft F2
Piktogramm
Haltekraft F1
application/pdf
Bauart
t_4000851058_de_20170220_de.pdf
Fußgröße
data_sheet
Länge geöffnet
11
Hub
Technisches Datenblatt
Länge gespannt
application/pdf
Spannweite
f_bedienungsanleitung_messschieber_pdf_all.pdf
Außengewinde mm
data_sheet
Brennerbreite
12
Innengewinde mm
Zusatzinfo_PDF
Durchflussleistung max.
Gültig ab: 20.02.2017, Sprache: DE
Anzahl Aufnahme Typen
0,01 mm / 0,0005 inch
für Rohre
digital
Gefahrstoff
7
normal
o_inox_praezision_all.jpg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.