Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82446 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82446 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz
DeLOCK 82446 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-14821
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82446
EAN/GTIN:
     04043619824465
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB Kabel von Delock dient zur aktiven Verlängerung Ihres USB Ports um 10m.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Linux Kernel 3.2 + Mac OS 10.9 + Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
€ 2,69*
Zubehör
Delock
82239
€ 2,53*
Zubehör
Delock
82538
€ 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.