Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Y1 H:4x10 A:4x4qmm Gießharz Abzweigmuffe 1kV 124730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-13954
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124730
EAN/GTIN:
     04010311053875
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
cellpack giessharzmuffe
Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Ausführung
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel
10 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel
10 mm²
Halogenfrei
true
Geeignet für
N(A)YY
Typ
Y-Abzweig
Kabeldurchmesser Abzweigkabel
22 mm
9 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel
22 mm
9 mm
Bergbauzulassung
false
Anzahl der Leiter
5
Verbindungszubehör
ohne
Weitere Suchbegriffe: gießharzmuffen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124763
€ 88,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131119
€ 106,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131123
€ 83,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131126
€ 336,42*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
133841
€ 19,74*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
147533
€ 55,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
152932
€ 32,84*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
157645
€ 129,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.