Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 152932 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77707368
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     152932
EAN/GTIN:
     4010311050454
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
562 g
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124730
ab € 23,43*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124763
ab € 64,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131119
ab € 75,13*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131123
ab € 63,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131126
ab € 260,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
133841
ab € 13,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
147533
ab € 37,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
157645
ab € 94,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.