Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 147533 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77707370
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     147533
EAN/GTIN:
     4010311117096
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1414 g
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124730
ab € 23,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124763
ab € 64,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131119
ab € 75,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131123
ab € 63,13*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131126
ab € 260,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
133841
ab € 13,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
152932
ab € 22,12*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
157645
ab € 94,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.