Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfmittelset
>
Artikel
Fluke TL224 Sat SureGrip Silikon- Messleitung 1610198
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-12965
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
1610198
EAN/GTIN:
00095969103442
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Messleitungen (rot, schwarz) für Digitalmultimeter mit sicherheitsisolierten Bananensteckern mit Standarddurchmesser (4 mm), rechtwinkliger Stecker am einen Ende und gerader Stecker am anderen Ende, verstärkte Zugentlastung, 1,5 m langes silikonisoliertes Kabel, hitze- und kältebeständig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Schnittstelle
Bananenstecker
Messkategorie unterstützt
CAT III,CAT IV
Exponierte Sondenspitze Länge (max.)
1500 mm
Isolationsmaterial
Silikon
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Zugentlastung
Ja
Zertifizierung
UL
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
messkabel bananenstecker
,
messkabel
,
messleitungen fluke
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 50,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947812
€ 990,84*
Zubehör
Fluke 718 100G -0,85 - 7 bar 0,1 bar Alkali
Fluke
665080
€ 3.315,27*
Zubehör
Fluke 718 Alkali -0,85 - 2 bar 0,1 bar
Fluke
665075
€ 3.689,89*
Zubehör
Fluke 80AK-A Adapter
Fluke
2747812
€ 53,72*
Zubehör
Fluke C101 Schwarz Polypropylen (PP)
Fluke
2437514
€ 99,59*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
€ 50,38*
Zubehör
Fluke TLK-281-1 Messleitung, Sonde & Clip-Set
Fluke
3971276
€ 193,23*
Zubehör
Fluke TLK282-1 Messleitung, Sonde & Clip-Set
Fluke
3971252
€ 247,26*
Zubehör
FLUKE FLUKE AC175 KROKODILKLEMMEN GEWINDE 1KV 2-TLG. SATZ
Fluke
FLUKE AC175
€ 49,93*
Zubehör
FLUKE FLUKE I1010 KIT STROMMESSZANGE, 1000A FLUKE I1010
Fluke
FLUKE I1010 KIT
€ 705,20*
Zubehör
FLUKE FLUKE TL221 MESSLEITUNGSVERLÄNGERUNG, SET
Fluke
FLUKE TL221
€ 58,98*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
€ 402,57*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK281-1 MESSLEITUNGSSATZ F. KFZ-ANWENDUNGEN
Fluke
FLUKE TLK281-1
€ 241,38*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK282-1 MESSLEITUNGSSATZ F. KFZ-ANWENDUNGEN
Fluke
FLUKE TLK282-1
€ 300,06*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK289 MESSLEITUNGSSATZ F. INDUSTRIEANWENDUNGEN
Fluke
FLUKE TLK289
€ 292,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.