Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     6318-1667804
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41201
EAN/GTIN:
     05022660548864
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien

SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4, 6 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Ausführung
Spiralschlauch
Nenndurchmesser
9 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyethylen (PE)
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Betriebstemperatur
-60 °C
80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
120 °C
Halogenfrei
ja
Wandstärke
1.4 mm
Wendelbreite
12.5 mm
Bündeldurchmesser
10 mm
100 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,353*
€ 1,753*
30
pro Meter
€ 4,98*
ab € 1,37334*
€ 1,77334*
2 Tage
60
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,39235*
€ 1,79235*
13 Tage
1800
30
pro Meter
€ 6,45*
ab € 1,39892*
€ 1,79892*
30
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,36134*
€ 1,80167*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,753*
€ 2,08607
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,683*
€ 2,00277
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,353*
€ 1,61007
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 52,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
€ 7,49*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
€ 0,0156*
Zubehör
HellermannTyton
111-12060
€ 0,2735*
Zubehör
RS Pro
233487
€ 0,2039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.