Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Dell E2424HS LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-11233
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-E2424HS
EAN/GTIN:
05397184657089
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dell E2424HS - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-173 - 173 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Reaktionszeit
8 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
Farbraumstandard
NTSC
Farbskala
83 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
466
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
131
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
299
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
27
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
136
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
3
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
330
PAIA-Version
1.3.2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5960 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
538.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
209.46 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
512.07 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
4060 g
Breite (ohne Standfuß)
538.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
324.21 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
2820 g
Rahmenbreite (Seite)
5.8 mm
Rahmenbreite (oben)
5.8 mm
Rahmenbreite (unten)
21.95 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
28 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1294066
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell monitor
,
dell monitore
,
monitor 1920x1080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Inspiron 3030 Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Dell
6WW4J
€ 573,76*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
0CKN9
€ 542,30*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
9F5WY
€ 506,95*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
PW1FF
€ 339,92*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
TNGGM
€ 395,13*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
DX8XJ
€ 374,20*
Zubehör
Dell OptiPlex 7010 (version 2023)
Dell
VF1XH
€ 545,63*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-12500T 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
87PG7
€ 562,40*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
VFTG5
€ 683,13*
Zubehör
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i3 i3-14100 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Dell
9WJ0W
€ 521,89*
Zubehör
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i3 i3-14100T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
82C8H
€ 504,64*
Zubehör
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Dell
53DKX
€ 595,98*
Zubehör
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-12500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
WPG06
€ 567,37*
Zubehör
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-12500T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
J4W1J
€ 747,67*
Zubehör
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-12500T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
N4453
€ 548,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.