Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD3130-BKK1B DATALOGIC HERON 3130 Barcodescanner CCD Hand USB Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Heron HD3130 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Datalogic Heron HD3130 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-10286
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     HD3130-BKK1B
EAN/GTIN:
     05712505336786
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
HD3130-BKK1B HD3130BKK1B HD3130BKK1B HANDSCANNER HANDGERAET HANDGERÄT HD3130
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energieverbrauch
300 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
152 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
68 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
270 Auslesungen/Sekunde
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 101,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A051903
€ 44,57*
Zubehör
Datalogic
90A052278
€ 18,76*
Zubehör
Datalogic
90G001092
€ 12,02*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
€ 19,60*
Zubehör
Datalogic
90G001000
€ 14,57*
Zubehör
Datalogic
90A051330
€ 20,13*
Zubehör
Datalogic
90A051340
€ 20,52*
Zubehör
Datalogic
90A051350
€ 20,64*
Zubehör
Datalogic
90A051710
€ 13,87*
Zubehör
Datalogic
90A051891
€ 20,28*
Zubehör
Datalogic
90G001080
€ 14,14*
Zubehör
Datalogic
90G001010
€ 12,94*
Zubehör
Datalogic
90A051230
€ 15,57*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-H030-BK
€ 24,15*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-H030-WH
€ 19,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.