Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 325 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842816
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321654
EAN/GTIN:
     4014855204342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Klingspor SMT 325 Schleifmopteller 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade
Basis des Schleifmoptellers SMT 325 Extra ist ein robuster, glasfaserverstärkter Kunststoffteller. Das Schleifkorn aus selbstschärfendem Zirkonkorund sichert eine lange Standzeit beim Schleifen von Stahl und Edelstahl. Selbst bei geringem Anpressdruck besteht keine Verglasungsgefahr. Auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen ist die Abtragsleistung gleichermaßen gut. In gewölbter Form ermöglicht die Fächerschleifscheibe das punktuelle Arbeiten mit hohem Abtrag. Damit eignet sie sich sehr gut für das Schleifen von Kanten und Einebnen von Schweißnähten. Die gerade Form kommt vor allem beim Plan- und Flächenschliff zum Einsatz. Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis des universell einsetzbaren Schleifmoptellers aus der Klingspor Produktlinie Extra macht ihn für den professionellen Einsatz und auch für Heimwerker attraktiv.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Körnung:
40
Kornart:
Zirkonkorund
Werkstoff Grundteller:
Kunststoff
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
flach
Lamellenscheibe:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe gerade 125 mm k 40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,85*
€ 2,54*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,65*
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,66*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,70*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,78*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.