Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

321654, Klingspor SMT 325 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1649068
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321654
EAN/GTIN:
     4014855204342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

321654, SMT 325 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 40 gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Schleifmopteller
Herstellerproduktbezeichnung:
Schleifmopteller
Produkttypbezeichnung:
SMT 325 Extra
Innendurchmesser:
22.23 mm
Außendurchmesser:
125 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Körnung (nach Hersteller):
40
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopteller
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,59*
6 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,60*
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,64*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,68*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 2,81*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.