Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 321654 Lamellenschleifscheibe SMT 325 125x22,2m K.40 INOX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 321654 Lamellenschleifscheibe SMT 325 125x22,2m K.40 INOX
KLINGSPOR 321654 Lamellenschleifscheibe SMT 325 125x22,2m K.40 INOX
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091379
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321654
EAN/GTIN:
     4014855202812
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Lamellenschleifscheibe SMT 325 125x22,23mm K.40 INOX für den Edelstahl- und Stahlbereich geeignet · kein Verglasen auch bei geringem Anpressdruck · Bohrung 22,23 mm Ø · gerade: besonders für den Flächenschliff geeignet gewölbt: universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
321654
Werksnummer:
4000842816
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,59*
Lager 1955
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,60*
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,64*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,68*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 2,81*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.