Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 325 Extra D.125mm K.40 ger.INOX,STA ZK KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000842816
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321654
EAN/GTIN:
     4014855204342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 22,23mm· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer mit Schleifmopteller· Qualität: Extra· Teller: Kunststoff, glasfaserverstärkt· Verpackungsart: Folie/Beutel
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Ø:
125 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX, Stahl
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe gerade 125 mm k 40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,59*
6 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,60*
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,64*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,68*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.