Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG BackPack 13" 18L | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     CE8PG-982570114040
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     982570114040
EAN/GTIN:
     812451037678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Urban Armor Gear BackPack 13" 18L
P/N: 982570114040
Farbe: Schwarz

Der 18-Liter-Rucksack ist komplett ausgestattet und bietet Platz für Ihre Ausrüstung und einiges mehr. Er beinhaltet viele Details wie mehrere Fächern an verschiedenen, leicht zugänglichen Stellen, Brustgurt und ergonomisches Design. Super geeignet für den Wochenendeinsatz und ständig Reisenden.

Features:

  • Wetterfeste Reißverschlüsse
  • Verschleissfestes Material
  • Verschiedene Fächer für Laptop, Tablet und Zubehör
  • Ergonomisch geformte Polsterung für maximalen Tragekomfort
  • Durchgangsriemen zur sicheren Befestigung am Rollgepäck
Kompatibilität:
Apple iPad Pro 12,9" (2015 - 2022)
Apple MacBook Pro 13,3" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019, Mid 2020, M1 Late 2020, M2 2022)
Apple MacBook Air 13,3" (Early 2015 - Mid 2017, Late 2018, Mid 2019, Early 2020, M1-Late 2020) Apple MacBook Air 13,6" (M2 2022)
Apple MacBook Pro 14,2" (M1 Pro/Max 2021, M2 Pro/Max 2022)
Microsoft Surface Book 1/2/3 (13,5"), Surface Laptop 1/2/3/4/5 (13,5"), Surface Laptop Go 1/2, Surface Laptop Studio
Microsoft Surface Pro 3, Pro 4, Pro (2017), Pro 6, Pro 7 inkl. LTE Versionen, Pro 7+, Pro 8, Pro 9, Pro X
Huawei MateBook 13 2020, MEDION® AKOYA® E13201, Lenovo ThinkPad L13 Yoga, Lenovo ThinkPad X13, Lenovo Yoga Tab 13
Dell Latitude 5490 14", HP Chromebook 14", Huawei MateBook X Pro 2020, Huawei MateBook 14 2020, Huawei MateBook X, Huawei Matebook 14s, Lenovo ThinkPad E14, Lenovo ThinkPad L490, Lenovo ThinkPad L14, Lenovo ThinkPad T14, Lenovo ThinkPad X1 Yoga
Samsung Galaxy Tab S7+, S7 FE (12,4"), S8+, S8 Ultra
Samsung Galaxy Pro/Pro 360 (13"), Galaxy Book2 Pro (13,3")

und vielen weiteren Tablets und Laptops mit bis zu 13-14"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.