Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel-Set, 10-teilig Kunstborste, Holzstiele FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-909021
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     909021
EAN/GTIN:
     4051315604090
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel-Satz
Pinsel-Set

Pinsel-Set, 10-teilig Kunstborste, Holzstiele FSC

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 50 x 18 x 3 cm (Maße des verpackten Sets)
  • Material: Holzgriff mit Kunstborsten
  • Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: Umfangreiches Pinsel-Set für den universellen Einsatz im Innenbereich - geeignet für einfache und schnelle Streicharbeiten
  • Eigenschaft 2: ANWENDUNG: ideal für sauberes und präzises Streichen von schwer zugänglichen Stellen
  • Eigenschaft 3: QUALITÄT: Malerpinsel mit robustem Holz-Stiel und hochwertigen Kunstborsten für eine gute Farbaufnahme , einen geringen Borsten-Verlust und eine leichte Reinigung
  • Eigenschaft 4: INHALT: 3 x Flachpinsel 20 / 25 / 35 mm, 3 x Ringpinsel Gr.2 x 2 / Gr.4, 2 x Eckenpinsel 25 / 35 mm; 2 x Künstlerpinsel Gr.01 / Gr.00
Weitere Informationen:
Material Griff:
Holz
Material Borsten:
Kunstborsten
FSC:
Ja
Inhalt:
3 Flachpinsel 20 / 25 / 35 mm | 3 Ringpinsel Gr. 2 x 2 / Gr. 4 x 1 | Eckenpinsel 25 / 35 mm | Künstlerpinsel Gr. 1 / Gr. 0
Weitere Suchbegriffe: Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, borstenpinsel (künstler), Borstenpinsel, Borstpinsel, Eckenpinsel, Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.