Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack BASIC Back Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack BASIC Backpack
Rucksack BASIC Backpack
Rucksack BASIC Backpack
Rucksack BASIC Backpack
Rucksack BASIC Backpack
Rucksack BASIC Backpack
Rucksack BASIC Backpack
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5990830991
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990830991
EAN/GTIN:
     4006793001978
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Im praktischen BASIC Back Pack finden bis zu 50 Werkzeuge in 24 Einsteckfächern, 16 Gummischlaufen und 4 weiteren großzügigen Staufächern sowie ein Laptop bis 14" in separatem Fach Platz. Zusätzliche Karabinerhaken, für Isolierband, ein separater Maßbandhalter und ein Schlüsselanhänger sorgen zudem für Ordnung. Der Rucksack BASIC Back Pack besteht aus hochwertig verarbeitetem Nylon. Der kunststoffverstärkte Boden schützt vor Abnutzung und macht den Rucksack extrem langlebig. Zudem lässt sich der PARAT BASIC Back Pack durch die gepolsterte Rückwand und die gepolsterten Trageriemen bequem transportieren. Brust- und Bauchgurt geben dem Rucksack den notwendigen Halt um das Gewicht des befüllten Back Packs ideal und somit rückenschonend während des Tragens zu verteilen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Premium PARAT Rucksack für Werkzeuge als ergonomisches Ordnungs- und Transportwunder.
Top Features:
Verstellbare und gepolsterte Trageriemen mit Brustgurt | Geräumiges Staufach im Innern der Werkzeugtasche | Beckengurt
Breite innen:
360 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
430 mm
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz | rot
Gewicht:
2160 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.