Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1930 Staubmaske Größen S & M/L FFP3-Atemschutzmaske Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Größentabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951931
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951931
EAN/GTIN:
     4048675678946
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1930 FFP3 in Gr. M/L: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole

Wahl der richtigen Schutzklasse:
So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich.
Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.

Schutz der FFP3 Feinstaubmaske:
Die Masken schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Die FFP3 Staubmasken schützen zusätzlich zu den Stoffen der FFP1 und FFP2 Masken gegen:
- Anti-Fouling-Lacke
- Stahlstaub (hochlegiert)
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Schweißrauch (hochlegiert)

Anwendungsbereiche der FFP3 Atemschutzmasken:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Feldarbeiten
- Tierzucht
- Medizinische Pflege
- Autoreparatur
- Bootsbau
- Laborarbeiten
- Zahnärztliche Tätigkeiten
- Allergie
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)

Vorteile der Dräger-Masken:
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies
- Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel
- Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen
- Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden
- Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1930 FFP3 Maske
Größe:
S
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP3 NR D
Ausführung:
ohne Ausatemventil
Farbcordierung:
Rot (FFP3)
Ursprungsland:
SE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951215
€ 5,33*
Ähnlich
Dräger
3951085
€ 5,15*
Ähnlich
Dräger
3951086
€ 5,02*
Ähnlich
Dräger
3951088
€ 5,92*
Ähnlich
Dräger
3951388
€ 6,02*
Ähnlich
Dräger
3951926
€ 3,37*
Ähnlich
Dräger
3951930
€ 5,42*
Ähnlich
Dräger
3951935
€ 6,18*
Ähnlich
Dräger
3951936
€ 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.