Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1730+ V FFP3 Staubmaske | Einheitsgröße | FFP3-Atemschutzmaske mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951388
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951388
EAN/GTIN:
     4026056007660
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1730+ V FFP3: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole

Wahl der richtigen Schutzklasse:
So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich.
Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.

Schutz der FFP3 Feinstaubmaske:
Die Masken schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Die FFP3 Staubmasken schützen zusätzlich zu den Stoffen der FFP1 und FFP2 Masken gegen:
- Anti-Fouling-Lacke
- Stahlstaub (hochlegiert)
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Schweißrauch (hochlegiert)

Anwendungsbereiche der FFP3 Atemschutzmasken:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Feldarbeiten
- Tierzucht
- Medizinische Pflege
- Autoreparatur
- Bootsbau
- Laborarbeiten
- Zahnärztliche Tätigkeiten
- Allergie
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)

Vorteile der Dräger-Masken:
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies
- Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel
- Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen
- Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden
- Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1730+ V FFP3 Maske
Größe:
Universalgröße
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP3 NR D
Ausführung:
mit Ausatemventil (CoolMAX)
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, dräger ffp3 ventil, einmal halbmaske, einweg-halbmaske mit ventil, Filtrierende, Halbmaske, Partikelfiltrierende, Atemschutzmaske, Maske, feinstaubfiltermaske, ffp3, mit, ventil, einmal, halbmaske, einmal-halbmaske, ffp3d, (Fein-), Staubschutzmaske
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951215
ab € 3,77*
Ähnlich
Dräger
3951085
ab € 3,71*
Ähnlich
Dräger
3951086
ab € 3,86*
Ähnlich
Dräger
3951088
ab € 3,55*
Ähnlich
Dräger
3951926
ab € 2,38*
Ähnlich
Dräger
3951935
ab € 4,09*
Ähnlich
Dräger
3951936
ab € 4,70*
Ähnlich
Dräger
3951930
ab € 3,73*
Ähnlich
Dräger
3951931
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.