| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6391B001 Herst.-Nr.: 6391B001 EAN/GTIN: 4960999901916 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-42LGY Tintentank Hellgraufür PIXMA PRO-100 Weitere Informationen: | | Standardtinte: | Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. | Eigenschaften: | Die farbstoffbasierten Tinten „ChromaLife100+“ liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml Tintentank Hellgrau können bis zu 835 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. bis zu 111 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. | Kompatibel mit: | Canon PIXMA PRO-100, PRO-100S ¦ Canon PIXUS PRO-107 | Patronenmerkmale: | Canon ChromaLife100+ | Farbe: | Farbstoffbasiertes Hellgrau |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 100; Pixma Pro 100 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon grau, druckerpatrone für canon, canon tinte grau, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |