| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6384B010 Herst.-Nr.: 6384B010 EAN/GTIN: 4960999974194 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-42 BK/GY/LGY/C/M/Y/PC/PM Acht-Farben-Multipack für PIXMA PRO-100 Weitere Informationen: | | Vorteilspackung: | Mit den original Canon Vorteilspackungen können Sie auf bequeme Weise Geld sparen. Doppel- und Dreifachpacks enthalten zwei oder drei identische Patronen, während Multipacks zwei oder mehrere verschiedene Patronen für denselben Drucker enthalten. Sie sind ideal für Benutzer, die häufig drucken, sowie für Büros mit hohem Druckaufkommen. | Eigenschaften: | Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Schwarz, Grau, Hellgrau, Cyan, Magenta, Gelb, Foto-Cyan und Foto-Magenta. Diese acht Tintentanks mit jeweils 13 ml Inhalt bieten Ihnen einen vollständigen Tintensatz für Ihren Drucker. Das ist bequem, und Sie sparen Geld. | Kompatibel mit: | Canon PIXMA PRO-100, PRO-100S ¦ Canon PIXUS PRO-100 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Tintenbehälter ( Dye-Based Yellow ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Dye-Based Cyan ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Dye-Based Magenta ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Dye-Based Black ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Dye-Based Gray ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Dye-Based Light Gray ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Dye-Based Photo Cyan ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Dye-Based Photo Magenta ) | Patronenmerkmale: | Canon ChromaLife100+ |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 100; Pixma Pro 100 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |