Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintentanks BCI-3e C/M/Y 3er-Multipack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Canon Tintentanks BCI-3e C/M/Y 3er-Multipack
Canon Tintentanks BCI-3e C/M/Y 3er-Multipack
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4480A265
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4480A265
EAN/GTIN:
     8714574971322
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon Tintentanks BCI-3e C/M/Y 3er-Multipack

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.:
3er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tintenbehälter ( Gelb ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Cyan ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Magenta )
Kompatibel mit:
Canon BJ-i6500, S400, S400SP, S400x, S450, S4500, S500, S520, S520x, S530, S530D, S600, S630, S6300, S750 ¦ Canon BJC-3000, 400J, 600, 600 E, 6000, 6000 N, 600J, 6100, 6200, 6200S, 6500, S450 ¦ Canon i450, 450D, 450x, 550, 550x, 6100, 6500, 850 ¦ Canon MultiPASS C100, C755, F30, F50, F60, F80, MP390, MP700, MP730 ¦ Canon S400, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750 ¦ Canon SmartBase MP390, MP700, MP700 Photo, MP730, MP730 Photo, MPC400, MPC600F

Kompatible Geräte:
Odixion:
Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium
Canon:
BJC 3000; BJC 3000 Series; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6200 Series; BJC 6500; I 550; I 550 Series; I 550 X; I 6100; I 650; I 6500; I 850; imageCLASS MPC 400; imageCLASS MPC 600 F; MPF 30; MPF 50; MPF 60; MPF 80; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 600 F; Multipass C 755; Multipass F 30; Multipass F 50; Multipass F 60; Multipass F 80; Multipass MP 700; Multipass MP 730; S 400; S 400 eries; S 400 X; S 450; S 4500; S 500; S 520; S 520 eries; S 520 X; S 530; S 530 D; S 530 eries; S 535 PD; S 600; S 630; S 630 eries; S 630 N; S 6300; S 750; Smartbase MP 700 Photo; Smartbase MP 710; Smartbase MP 730 Photo; Smartbase MP 740; Smartbase MPC 400; Smartbase MPC 600 F
Telekom:
T-Fax 7960
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 7,89334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,21*
€ 39,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,06*
€ 39,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,54*
€ 37,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,11*
€ 35,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,57*
€ 34,00
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,68*
€ 28,18
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
4482A002
ab € 8,30*
Sonstiges
Canon
4705A002
ab € 7,62*
Sonstiges
Canon
4706A002
ab € 11,38*
Sonstiges
Canon
9473A002
ab € 4,04*
Sonstiges
Canon
4707A002
ab € 7,83*
Sonstiges
Canon
4709A002
ab € 11,41*
Sonstiges
Canon
4710A002
ab € 4,51*
Sonstiges
Canon
8891A002
ab € 5,00*
Sonstiges
Canon
4708A002
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.