Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-M260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-M260
Canon imageFORMULA DR-M260
Canon imageFORMULA DR-M260 Bild 2
Canon imageFORMULA DR-M260 Bild 3
Canon imageFORMULA DR-M260 Bild 4
Canon imageFORMULA DR-M260 Bild 5
Canon Logo
Canon imageFORMULA DR-M260 Bild 9
Canon imageFORMULA DR-M260 Bild 9
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2405C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2405C003
EAN/GTIN:
     4528472107707
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner

Canon imageFORMULA DR-M260

Der kompakte imageFORMULA DR-M260 hat geringe Maße, aber ein riesiges Leistungsvermögen. Dieser zuverlässige Scanner ist vollgepackt mit innovativen Funktionen und liefert herausragende Bildqualität, mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Seiten bzw. 120 Bildern pro Minute.

Schlankes, modernes Design
Durch seine zeitgemäß kompakte Bauweise integriert sich der imageFORMULA DR-M260 nahtlos in viele Arbeitsbereiche, besonders solche mit Kundenkontakt.

High-Speed Scanning
Der neue onboard Prozessor entlastet Ihren PC und schraubt die Scangeschwindigkeit auf 60 Seiten pro Minute in Schwarzweiß bzw. 60 Seiten pro Minute in Farbe hoch.

Virtuose Vielseitigkeit
Der DR-M260 bewältigt Medien von 27 g/m² bis zu 413 g/m² und stellt seine Vielseitigkeit auch durch die Verarbeitung von Kreditkarten, Ausweisen und langformatigen Dokumenten souverän unter Beweis.

Qualität und Zuverlässigkeit
Raffinierte und intelligente Bildbearbeitung gepaart mit Funktionen für mehr Zuverlässigkeit, z.B. Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen und Doppeleinzugsfreigabe (DFR).

Einfacheres Scannen
Unterstützt viele Dateiformate und bietet Netzwerk- und SharePoint-Anbindung. Kofax VRS und CaptureOnTouch-Werkzeuge sind ebenfalls mit dabei.

Hauptleistungsmerkmale

  • Scangeschwindigkeit DIN A4 (einseitig): 60
  • Automatischer Dokumenteneinzug: 80
  • Verbesserte Bildqualität durch neuen DR-Prozessor onboard.
  • Beidseitiges Scannen mit einer breiten Auswahl an Medien
  • Flexible Stapelverarbeitung
  • Der Scanner besitzt ein großzügiges LCD-Bedienfeld mit fünfzeiligem Display für eine einfache, intuitive Bedienung.
  • PDF-Erstellung und Bearbeitung
  • Bis zu 7'500 Blatt pro Tag

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

  • Typ: DIN A4 Duplex-Dokumentenscanner
  • Scansensor: 1-Zeilensensor (CMOS CIS)
  • Optische Auflösung: 600 dpi
  • Lampentyp: LED (RGB)
  • Scanmodus: Vorderseite/Rückseite/beidseitig
  • Schnittstelle: USB 3.1 (1. Generation)
  • Abmessungen (ca.): 28,5 x 18 x 17,8 cm
  • Gewicht: ca. 3,6 kg
  • Stromanforderungen: 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
  • Stromverbrauch:
    • Betrieb: max. 23 W
    • Ruhemodus: max. 1,4 W
    • Strom abgeschaltet: max. 0,1 W

SCANSPEZIFIKATIONEN

  • Schwarzweiß: 60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.
  • Farbe: 60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.
  • Output resolution: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
  • Dokumentenausgabe: Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, erweiterte Textverbesserung, erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit-Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit-Farbe - Dokumentenformate: durchsuchbares PDF, PDF/A, TIFF, JPG, PNG u.v.a.m.
  • Empfohlene max. Arbeitsbelastung: ca. 7’500 Scans/Tag

DOKUMENTE

  • Breite: 50 - 216 mm
  • Länge: 54 - 356 mm
  • Papierdicke: 27 - 413 g/m² (0,04 - 0,49 mm)
  • Langdokumentmodus: Max. 558,8 cm
  • Visitenkarten:
    • Größe: 50 x 91 mm
    • Dicke: geringer als 0,45 mm
  • Postkarten:
    • Größe: 89 x 152 mm
    • Dicke: geringer als 0,45 mm
  • Plastikkarten:
    • Größe: 54 x 86 mm
    • Dicke: geringer als 1,4 mm
  • Ausweise: Bis zu 6 mm Dicke (mit spezieller Trägerhülle)
  • Papiertrennung: Retard-Roller-System
  • Zufuhrkapazität: 80 Blatt (80 g/m²)

SPEZIELLE FUNKTIONEN

  • Neuer DR-Processor für hochwertige Bildverarbeitung bei hoher Geschwindigkeit, fünfzeiliges LCD-Bedienfeld, automatische Erkennung der Seitengröße, automatischer Modus, Schräglagenkorrektur, dreidimensionale Farbkorrektur, Farb-Dropout (RGB), Farbverbesserung (RGB), Zeichenverstärkung, Erkennung der Textausrichtung, automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, Voreingestellte Gammakurve, Überspringen leerer Seiten, Folio Modus, MultiStream™-Unterstützung, Stapelseparation durch Leerseite oder Patchcode, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen, S/W-Kontrast, Hintergrundglättung, Schattenentfernung, Automatische Auflösungseinstellung, Doppelzufuhrerkennung per Ultraschall, Doppeleinzugsfreigabefunktion, Zweifachscannen bei Doppelblatteinzug.

SOFTWAREPAKET

  • Windows:
    • ISIS/TWAIN Treiber (Microsoft Windows 7 SP1 32/64 Bit, Microsoft Windows 8.1 32/64 Bit, Microsoft Windows 10 32/64 Bit, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016)
    • CapturePerfect
    • CaptureOnTouch V3
    • Kofax VRS Basic

Verbrauchsmaterial

  • Austausch-Rollensatz,
  • Passport Carrier Sheet (Ausweise),
  • Carrier Sheet (DIN A4)

Zubehör

  • Flachbettscannereinheit 102,
  • Flachbettscannereinheit 201,
  • Barcode-Modul,
  • 2D-Barcode-Modul

Lieferumfang

  • Scanner
  • Installations-CD
  • Kofax VRS-CD
  • Dokumentationen
  • USB-Kabel
  • Netzadapter
  • Netzkabel
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,29*
€ 745,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,32*
€ 734,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,95*
€ 725,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,85*
€ 715,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,09*
€ 685,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.