Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA ScanFront 400 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA ScanFront 400 Dokumentenscanner Bild 1
Canon imageFORMULA ScanFront 400 Dokumentenscanner Bild 1
Canon imageFORMULA ScanFront 400 Dokumentenscanner Bild 2
Canon imageFORMULA ScanFront 400 Dokumentenscanner Bild 3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1255C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1255C003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon document scanner

Canon imageFORMULA ScanFront 400 Dokumentenscanner

Leistungsstarker, schneller Netzwerkscanner – ideal für gemeinsames oder dezentrales Scannen.

Der superschnelle Scanner, der Ihre Gedanken liest
Der ScanFront 400 ist ein leistungsstarker Netzwerkscanner als Einzelgerät, der einfach und zuverlässig unterschiedliche Formate und Vorlagenarten verarbeitet und mit wenigen Klicks an Ihre Workflows übergibt – weder PC noch zusätzliche Software werden benötigt.

Es wird kein PC benötigt
Ein helles 25,7 cm TFT Touchdisplay bietet eine bedienungsfreundliche Schnittstelle für alle Scanfunktionen, unterstützt durch Schnellwahltasten für wiederkehrende Jobs und Scanziele.

Spezieller Netzwerkscanner
Optimieren Sie Ihre Dokumentenworkflows durch schnelles, einfaches und direktes Scannen als E-Mail-Anhang, zu Netzwerkordnern, FTP-Servern, USB-Speichern, an Faxgeräte oder Drucker.

Ideal für alle Unternehmen
Er passt auf jeden Schreibtisch. Sein elegantes Design und der leise Betrieb machen ihn zum perfekten System sowohl fürs Backoffice als auch für Bereiche mit Kundenverkehr.

Steigern Sie die Produktivität
Scannen Sie mehr Dokumente mit herausragender Zuverlässigkeit und bei Hochgeschwindigkeit mit 45 Seiten pro Minute, unterstützt durch einen robusten 60 Blatt fassenden ADF, der für bis zu 6.000 Scans pro Tag ausgelegt ist.

Große Medienauswahl
Entdecken Sie die Leichtigkeit beim Scannen. Verarbeiten Sie einfach alles von DIN A4, DIN A5 über Visitenkarten bis hin zu langen Dokumentenrollen (max. 3 m), dazu Umschläge, Kreditkarten und Ausweise.

Sichere Bedienung
Sicherheit serienmäßig: Anmelden per Kennwort, automatisches Ausloggen, Aufforderung zur Adressbestätigung vor dem Senden und Fernverwaltung von Benutzerkonten und Einstellungen..

Integration
Die individuell anpassbaren Metadaten-Indexdateien, die für jeden Scan erzeugt werden, ermöglichen eine einfache Dokumentenklassifizierung und sind die Basis für eine leistungsstarke und flexible Einbindung in unterschiedliche Workflows.

Hauptmerkmale

  • max. Seiten/Minute - Scangeschwindigkeit (DIN A4)
  • ADF - Automatischer Dokumenteneinzug
  • Scans / Tag - Bis 6.000 Vorlagen
  • LAN - Intelligentes Netzwerkscannen
  • Touchscreen - 25,7 cm großer Touchscreen
  • Duplex - Beidseitiges Scannen
  • Ordner - In Ordner scannen
  • FTP-Netzwerk - An FTP scannen
  • E-Mail - In E-Mail scannen
  • USB - Auf USB-Stick scannen
  • Drucker - An Drucker scannen
  • Fax - An Faxgerät scannen

Allgemeine Informationen

  • Lampentyp: LED (RGB)
  • Scanmodus: Einseitig/beidseitig
  • Schnittstelle:
    • LAN: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 Konnektor)
    • Drei USB 2.0 (für USB-Stick, Tastatur, Maus, etc.)
  • Bedienfeld: 25,7 cm großes TFT-LCD-Sensorfeld (WSGVA, 1.024 x 600)
  • Papiertrennung: Retard-Roller
  • Tägliche Ausgabeleistung: ca. 6.000 Scanvorgänge pro Tag

Scanner

  • Geschwindigkeit S/W: 45 Seiten/Min. 90 Bilder/Min.
  • Geschwindigkeit Farbe: 45 Seiten/Min. 90 Bilder/Min.
  • Scan-Auflösung:
    • 100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi /
    • 300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
  • Scanmodi: Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Textverbesserung, 256 Graustufen, 24-Bit-Farbe, automatische Farberkennung
  • Scanfunktionen: Doppelzufuhrerkennung per Ultraschall, erneuter Einzug nach Doppelzufuhr / Doppeleinzugsfreigabe, Schieflagenkorrektur, Folio-Modus, Langdokumentmodus, Überspringen leerer Seiten, automatische Dokumentenausrichtung, Hintergrundglättung, Durchschimmern reduzieren, Schattenentfernung, Farben ausblenden / verstärken
  • Dateiausgabe: TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

Dokumente

  • Papier:
    • Breite: 50 bis 216 mm
    • Länge: 54 bis 356 mm (3 Meter im Langdokumentmodus)
    • Dicke (eingeschaltete Trennung): 27 bis 209 g/m² (0,04 bis 0,25 mm)
    • Dicke (ausgeschaltete Trennung): 27 bis 255 g/m² (0,04 bis 0,30 mm)
  • Visitenkarte:
    • Größe: 50 x 85 mm
    • Dicke: bis 380 g/m² (0,35 mm)
  • Karte:
    • Größe: 54 x 86 mm (ISO-Standard)
    • Dicke: 1,4 mm
    • Nur waagrechte Zufuhr, max. 10 Karten oder 1 mit Prägung
  • Pass: Dicke: bis 6 mm (einschl. Schutzhülle)
  • Zufuhrkapazität: 60 Blatt (80 g/m²)

Netzwerkfunktionen

  • Scan-Speicherziele:
    • An vernetzten Ordner scannen
    • In E-Mail scannen
    • An FTP scannen
    • An Faxgerät scannen (über Internet-Faxservice)
    • An Drucker scannen (FTP-Druck)
    • Auf USB-Stick scannen
  • Protokolle: TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, sicherer Versand (FTPS und SMTPS), WebDAV, LDAPS
  • IP-Adresse: Automatisch erhalten (DHCP-unterstützt) oder festgelegt
  • Unterstützung für Verzeichnisse:
    • Active Directory (NTLM-Authentifizierung)
    • OpenLDAP (einfache Authentifizierung)

Software

  • Software-Anwendungen: ScanFront Administriertool Webanwendungs-Toolkit (SDK)1

Physikalische Eigenschaften

  • Maße (B x H x T):
    • Geschlossene Fächer: 30,5 x 28,2 x 23 cm (B x T x H)
    • Offene Fächer: 30,5 x 62,9 x 36,6 cm (B x T x H)
  • Gewicht: ca. 4,5 kg
  • Stromanforderungen: 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
  • Stromverbrauch:
    • Betrieb: max. 40 W
    • Ruhemodus: max. 2 W
    • Strom abgeschaltet: max. 0,5 W
  • Betriebsumgebung: Temperatur: 10 bis 32,5 °C, relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
  • Umweltrichtlinien: RoHS und ENERGY STAR

Zubehör

  • Rollensatz
    • (Ersatzrollen für Papiereinzugsmechanismus. Umfasst: Retard-Roller und Einzugsrolleneinheit)
  • Schutzhülle für DIN A4
    • (Wiederverwendbare DIN A4-Schutzhülle zum Scannen unregelmäßig geformter oder empfindlicher Dokumente. 5er-Pack)
  • Schutzhülle für Pässe
    • (Wiederverwendbare Schutzhülle zum Scannen von Ausweisen – durchsichtige Vorder-, weiße Rückseite 5er-Pack)

Lieferumfang

  • Canon imageFORMULA ScanFront 400
  • Einzugsfach
  • Inbetriebnahmeanleitung
  • Netzadapter
  • Netzkabel
  • Inbetriebnahme-CD

Wenn nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüf- und Messnormen.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.


Fussnoten

  1. Erhältlich über Canon Business Solutions Developer Programme
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.182,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,35*
€ 1.497,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,94*
€ 1.491,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,49*
€ 1.466,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,13*
€ 1.440,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,88*
€ 1.407,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.