Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon
Kensington USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon
Kensington USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon
Kensington USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon
Kensington USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon
Kensington USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon
Kensington USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon
Kensington USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K97457WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K97457WW
EAN/GTIN:
     5028252620307
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die hochwertigen USB-C HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon besitzen nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern überzeugen auch durch ihre klare Soundwiedergabe. Bei der Entwicklung wurde eine breite Gerätekompatibilität berücksichtigt und damit eignen sich die Kopfhörer inklusive Mikrofon perfekt für E-Learning, Heimarbeit, Bildungs- und Büroumgebungen und vieles mehr. Kompatibel mit allen USB-C-Geräten unter Windows, MacOS, iOS, Android und Chrome OS.

Der außergewöhnliche Klang wird durch 40-mm (on-ear) Lautsprecher erzeugt, die einen großen Dynamikbereich ermöglichen und für ein außergewöhnliches Hörerlebnis sorgen.
Kompatibel mit allen USB-C-Geräten unter Windows, MacOS, iOS, Android und Chrome OS.
Der verstellbare Kopfbügel ist gepolstert und die Schaumstoff-Ohrpolster sind in einen weichen Kunstlederbezug gehüllt und sorgen damit über Stunden für einen bequemen Tragekomfort.
Das passive Noise-Cancelling-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche herausfiltern und sorgt damit für eine optimale Sprachqualität.
Die Maximallautstärke ist auf 94 Dezibel beschränkt, um die Ohren vor Hörverlust durch übermäßig lautes Hören von Musik zu schützen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85183000
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Lautstärke einstellbar:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
94 dB
Treibereinheit:
40 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.