Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit™ kabellose Mid-Size-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit™ kabellose Mid-Size-Maus
Kensington Pro Fit™ kabellose Mid-Size-Maus
Kensington Pro Fit™ kabellose Mid-Size-Maus
Kensington Pro Fit™ kabellose Mid-Size-Maus
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72405EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72405EU
EAN/GTIN:
     5028252316217
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Kensington Pro Fit™ kabellose Mid-Size-Maus ermöglicht Benutzern höhere Produktivität ohne störende Kabel für jede Büroumgebung. Der verstaubare Nano-Receiver ergänzt die mobile Laptopnutzung für unterwegs. Das ergonomische, für Rechtshänder konzipierte Design mit einem hochempfindlichen, optischen Sensor ermöglicht eine zuverlässige, präzise Steuerung. Die Pro Fit™ kabellose Mid-Size-Maus ist sehr langlebig (begrenzte 25 Jahre Garantie).

Ergonomisches Mid-Size-Design entspricht der natürlichen Handwölbung und erhöht damit den Komfort bei langer Nutzung
Batterieanzeige gibt an, wenn die Batterien getauscht werden müssen
Ein-/Aus-Schalter zum Schonen der Batterie
Längere Batterielebensdauer, bis zu 12 Monate
Benötigt 2 x AAA-Batterien (inbegriffen)
Kompatibel mit PC und Mac®
2 Jahre Garantie
Weiche gummierte Griffflächen und konturierte Tasten sorgen für Komfort und Griffigkeit
Hochempfindlicher optischer Sensor (1750 dpi) für exakte Cursorsteuerung und präzises Tracking
Sichere, kabellose 2,4GHz-Technologie minimiert Störungen und ist für Büroumgebungen ohne lästige Kabel geradezu ideal
Klickbares Scrollrad, optimal für die schnelle Navigation in Dokumenten
Webbrowsernavigation für die schnellere Durchführung von Aufgaben im Browser
Der kabellose Nano USB-Receiver kann unterwegs im Batteriefach der Maus verstaut werden, ideal für mobile Geschäftsleute
Zuverlässiger Plug & Play-Betrieb durch USB-Anschluss
Schickes Design in Schwarz mit blauem Firmenlogo – passend zu Pro Fit™-Tastaturen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
203 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
200 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
66 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
120 g
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.9; Windows 8; Windows 11; macOS 10.10 or above; macOS X 10.11; Vista; XP; Chrome OS 44 or above; Windows 10; Windows 7
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geeignet für:
Desktop PCs; Notebook
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Lebensdauer der Batterie:
12 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gummigriffe:
Ja
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Sensor-Typ:
Optical
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.