Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Kensington SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K55512WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55512WW
EAN/GTIN:
     0085896555124
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem SmartFit® Platzsparender Single Monitorarm ist es ganz einfach, die richtige ergonomische Monitorhöhe einzustellen und das selbst für Schreibtische mit geringer Tiefe. Das Befestigen der Monitore ist sehr einfach und jederzeit wieder lösbar. Das dazu erforderliche Werkzeug sowie eine vorinstallierte C-Klammer und optionale Tüllenbefestigung sind im Lieferumfang enthalten. Die C-Klammer ist zur Vorderseite des Schreibtischs ausgerichtet, was die Montage insbesondere bei engen Platzverhältnissen erheblich vereinfacht.

Das einzigartige Design ermöglicht eine einfache Anpassung des Monitors, selbst bei beengten Platzverhältnissen.
Der griffige Einstellknopf ermöglicht eine schnelle und einfache Höheneinstellung (9,4"-18,5"), das Neigen und Schwenken (+/- 10°), die Ausrichtung ins Quer- oder Hochformat (+/- 180°) und das Arretieren der Monitore. Die schnell abnehmbare VESA-Befestigungsplatte vereinfacht die Monitorinstallation.
Das SmartFit® System vereinfacht die ergonomisch optimale Höheneinstellung für maximalen Komfort. Mit Hilfe des beigefügten Handdiagramms bestimmen Sie Ihre Handgröße und damit Ihre SmartFit® Komfortfarbe. Dann passen Sie Ihr SmartFit® Produkt dementsprechend an.
Das Befestigen der Monitore ist sehr einfach und jederzeit wieder lösbar. Das dazu erforderliche Werkzeuge sowie eine vorinstallierte C-Klammer und optionale Tüllenbefestigung sind im Lieferumfang enthalten. Die C-Klammer ist zur Vorderseite des Schreibtischs ausgerichtet, was die Montage insbesondere bei engen Platzverhältnissen erheblich vereinfacht. Die C-Klammer passt für Schreibtische mit einer Dicke von bis zu 85 mm, die Tüllenbefestigung eignet sich für eine Dicke von bis zu 40 mm. Kompatibel mit Sitz-/Steharbeitsplätzen.
Das elegante, stabile und zugleich platzsparende Design eignet sich perfekt für den Einsatz zu Hause oder im Büro und unterstreicht eine moderne Ästhetik, während es Ihren Monitor zuverlässig hält (unterstützt Monitore bis zu 32" und bis zu 8 kg). Das Kabelmanagementsystem eliminiert Kabelgewirr und sorgt so für einen aufgeräumten Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme /Bolzen
Tischstärke (max.):
85 mm
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
239 - 470 mm
Neigungswinkelbereich:
-10 - 10 °
Schwenkwinkelbereich:
-10 - 10 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
2080 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.