| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K55408WW Herst.-Nr.: K55408WW EAN/GTIN: 0085896554080 |
| |
|
| | |
| Das Einrichten der ergonomisch optimalen Bildschirmhöhe und des passenden Abstands ist dank des stabilen und verlängerten SmartFit® Ergo Single Monitorarm äußerst einfach. Diese Lösung schafft nicht nur mehr Platz auf dem Schreibtisch, sondern verbessert gleichzeitig die Körperhaltung während der Arbeit. Die flexiblen Einstellungen ermöglichen einen Drehbereich von ±90°, eine Monitorrotation von ±180° (Quer- und Hochformat), einen ±45° Neigungswinkel sowie eine Verlängerung bis zu 399 mm. Die Installation erfolgt über eine stabile C-Klemme und Tülle ohne den Tisch zu verkratzen oder zu beschädigen. Der Monitorarm eignet sich für Bildschirme bis zu 34” und maximal 8 kg.
Das SmartFit® System vereinfacht die ergonomisch optimale Höheneinstellung für maximalen Komfort. Mit Hilfe des beigefügten Handdiagramms bestimmen Sie Ihre Handgröße und damit Ihre SmartFit® Komfortfarbe. Dann passen Sie Ihr SmartFit® Produkt dementsprechend an. Die flexiblen Einstellmöglichkeiten unterstützen eine ergonomische Arbeitshaltung und ermöglichen eine Drehung von ±90°, eine ±180° Monitorrotation (Ausrichtung von Quer- und Hochformat) und einen ±45° Neigungswinkel. Mit dem ausziehbaren Monitorarm kann der optimale Abstand des Bildschirms leicht eingestellt werden (bis zu 399 mm). Die mitgelieferte C-Klemme und Tüllenbefestigung bestehen aus langlebigem Stahl und Aluminium, benötigen weniger Platz auf dem Schreibtisch und sind einfach zu befestigen. Noch dazu wird der Schreibtisch nicht verkratzt oder beschädigt. Die schnell abnehmbare VESA® Befestigungsplatte (VESA® 75/100) eignet sich für Monitore bis zu 34” und max. 8 kg. Das Kabelführungssystem sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch. Weitere Informationen: | | Höchstgewichtskapazität: | 8 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 34 " | Befestigungstyp: | Tisch/Bank | Anzahl der Display unterstützt: | 1 | Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75,100 x 100 mm | Produkttyp: | Flat panel mount arm | Neigungswinkelbereich: | 0 - 45 ° | Swivel Winkel: | 90 ° | Drehungswinkel: | 180 ° | Verbessertes Kabelmanagement: | Ja | Gewicht: | 3320 g | Warentarifnummer (HS): | 85299097 | Produktfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Aluminium, Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer kensington schwarz, bildschirm schwenkarm, kensington monitorarm |
| | |
| |