Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Vertikaler Dual Monitorarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Kensington Vertikaler Dual Monitorarm
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K53802WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K53802WW
EAN/GTIN:
     5704174945260
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der vertikale Dual Monitorarm bietet eine solide, stabile Anbringung von zwei Monitoren übereinander mit jeweils bis zu 32 (9 kg) und maximiert gleichzeitig die Arbeitsfläche. Ideal für Gaming. das Web-Browsing von oben nach unten, Kontrollräume oder überall dort, wo der Platz auf dem Schreibtisch begrenzt ist. Ein Schnellspanngriff bietet ein reibungsloses und müheloses Einstellen der Höhe des Monitors. Das einfach zu installierende und zu verwendende Full-Motion-Design ermöglicht die Positionierung des Monitors in jede Richtung. Abnehmbare, um ±180° drehbare VESA® 75/100-Platten und eine vorinstallierte C-Klemme (optionale Tüllenbefestigung im Lieferumfang enthalten) bieten eine leicht zu installierende, stabile und sichere Basis. Integriertes Kabelmanagement für weniger Kabelgewirr.

Vertikale Befestigung von zwei Monitoren - Ideal für Web-Browsing von oben nach unten, Kontrollräume, Spiele oder überall dort, wo der Platz auf dem Schreibtisch begrenzt ist. Geeignet für zwei Bildschirme mit jeweils bis zu 32" (9 kg) im Querformat und 29" im Hochformat.
Die Anordnung von Monitoren übereinander erweitert das Platzangebot auf dem Schreibtisch, da nur eine einzige Stellfläche nötig ist.
Ein Schnellspanngriff bietet ein reibungsloses und müheloses Einstellen der Höhe des Monitors.
Das voll bewegliche Design ermöglicht eine flexible Monitorausrichtung.
Abnehmbare VESA® 75/100-Platten lassen sich um ±180° drehen, so dass jeder Monitor im Hoch- oder Querformat aufgestellt werden kann.
Die vorinstallierte C-Klemme erleichtert die Installation und bietet eine stabile und sichere Basis (optionale Tüllenbefestigung im Lieferumfang enthalten).
Integriertes Kabelmanagement für weniger Kabelgewirr und einen aufgeräumten Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Montage:
Klemme/Durchführung
Klemmhalterung Tischstärke (max.):
88 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.):
88 mm
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-45 - 45 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Breite:
114 mm
Tiefe:
148 mm
Höhe:
988 mm
Gewicht:
4220 g
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
147 mm
Paketgewicht:
4360 g
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.