Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Kensington Universelle Laptophalterung für Monitorarme
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K53801WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K53801WW
EAN/GTIN:
     0085896538011
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die universelle Laptophalterung für Monitorarme ist eine stabile und sichere Vorrichtung, die sich leicht an jedem Monitorarm mit einer Standard-VESA® 75/100-Platte befestigen lässt und den Laptop vom Schreibtisch auf Augenhöhe anhebt, wodurch mehr Arbeitsfläche zur Verfügung steht. Unterstützt Laptops bis zu 16 und bis zu 4,5 kg. Verstellbare Klammern und Sicherheitsbügel sichern den Laptop zuverlässig und verhindern, dass er verrutscht. Ein offenes Design fördert die Luftzirkulation und das Kühlen des Laptops. Dank der einfachen Montage an jedem Monitorarm mit einer Standard-VESA® 75/100-Platte ist die Kompatibilität kein Thema mehr. Platzsparend durch Verwendung eines Monitorarms, der den Laptop vom Schreibtisch abhebt und Platz auf dem Schreibtisch schafft. Universell kompatibel, unterstützt Laptops bis zu 16" und bis zu 4,5 kg. Verstellbare Klammern und Sicherheitsbügel sichern den Laptop zuverlässig und verhindern, dass er verrutscht. Ein offenes Design fördert die Luftzirkulation und das Kühlen des Laptops. Der stabile Aufbau bietet eine stabile und sichere Vorrichtung für den Laptop.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
335 mm
Verpackungstiefe:
296 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1600 g
Ursprungsland:
China
Breiten Einstellbereich:
240 - 420 mm
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Produkttyp:
Notebook-Arm
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Stahl
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
16 Zoll
Höchstgewichtskapazität:
4.5 kg
Zertifizierung:
REACH, RoHS, Prop 65
Breite:
300 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
1180 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.