Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulmalpinsel Jovi Maxi, Borste, groß, 9 Stück in Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulmalpinsel Jovi Maxi, Borste, groß, 9 Stück in Dose
Schulmalpinsel Jovi Maxi, Borste, groß, 9 Stück in Dose
Schulmalpinsel Jovi Maxi, Borste, groß, 9 Stück in Dose
Schulmalpinsel Jovi Maxi, Borste, groß, 9 Stück in Dose
Schulmalpinsel Jovi Maxi, Borste, groß, 9 Stück in Dose
Artikel-Nr.:
     CAZA5-807-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     807-JV
EAN/GTIN:
     8412027006682
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
Schulmalpinsel Jovi Maxi 9 Stück in Dose. Produktverwendung: Schulmalpinsel. Ausführung des Pinselhaares: Borste. Material der Pinselzwinge: Polyester. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: rund, grün-gelb oder rot-gelb sortiert. Typnummer des Pinsels: groß. 9 Stück in Dose.
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Borste
Farbe:
grün-gelb oder rot-gelb sortiert
Material der Pinselzwinge:
Polyester
Typnummer des Pinsels:
groß
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Schulpinsel Maxi
Artikelbezeichnung:
Schulmalpinsel
Produktverwendung:
Schulmalpinsel
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Ausführung der Pinselform:
rund
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Jovi Schulpinsel Maxi
... > Malen > Pinsel > 77-807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.