| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0609 1273 Herst.-Nr.: 0609 1273 EAN/GTIN: 4029547002809 |
| |
|
| | |
| Der robuste wasserdichte Tauch- und -Einstechfühler ermöglicht (mit dem passenden Messgerät) die besonders präzise Temperaturmessung in flüssigen und halbfesten Medien. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.2 m | Länge der Sonde: | 114 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PT100, Tastkopf, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo pt100, pt100, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör |
| | |
| |