Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y302142 Herst.-Nr.: 0602 5093 EAN/GTIN: 4029547023965 |
| |
|
|  |  |
 | Ein Set für Temperaturmessungen in unterschiedlichsten Anwendungen. Kombinieren Sie die Temperaturfühler (Thermoelement Typ K, Klasse 1) mit einem passenden Messgerät und starten Sie mit Ihrer Messung. Temperaturfühler-Set mit Luftfühler, Tauch-/Einstechfühler und Oberflächenfühler (TE Typ K)Robuster und reaktionsschneller Lufttemperaturfühler (TE Typ K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °C, Anwendung: Messung von Umgebungstemperatur sowie Temperaturen in Kanälen und an LuftauslässenRobuster und reaktionsschneller Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °C, Anwendung: Temperatur-Messung in Flüssigkeiten, pastösen und halbfesten MedienReaktionsschneller Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1) mit federndem Thermoelement-Band, Messbereich -50 bis +350 °C, Anwendung: Temperatur-Messung an glatten und nicht planen OberflächenVielseitig einsetzbar in allen temperaturrelevanten Anwendungen: Kompatibel mit allen Testo- und marktüblichen Thermoelement-Anschlüssen Typ KDank bewährter Qualität und hoher Robustheit können Sie sich unter allen Bedingungen auf Ihren Temperaturfühler von Testo verlassen Weitere Informationen:  |  | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Temperatursensor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, einstechfühler testo, tauchfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Oberflächen messen, Oberflächentemperatur, Temperatur an Oberflächen, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Lufttemperatur, Lufttemperatur messen, Lufttemperaturmessung, Lufttemperaturfühler |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 104,75* | € 127,89* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 104,67* | € 127,90* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 109,15* | € 128,59* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 15,00* | ab € 109,19* | € 128,96* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Satz | € 4,98* | ab € 117,18* | € 137,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|