Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank mit Sichtlagerkästen, 9x Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.113.21
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.113.21
EAN/GTIN:
     4050413099937
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Schrank mit Sichtlagerkästen, 11x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • Magazinschrank mit Muldengriffschloss 'Ergo-Lock' (3-Riegel-Verschluss)
  • 2 x Türe
  • Aufhängung in Drehbolzen
  • Innen 11 verzinkte Fachböden
  • 48 Sichtlagerkästen - 24 x Größe 3 rot - 24 x Größe 3 blau
  • Wandverschraubung erforderlich!
  • Sichtlagerkästen (BxTxH)
  • Größe 2: 103 x 160 x 75 mm
  • Größe 3: 150 x 230 x 125 mm
  • Größe 4: 210 x 350 x 145 mm
  • Größe 6: 315 x 500 x 145 mm
  • Größe 7: 315 x 500 x 200 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
68,96 kg
Breite:
700 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1980 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,63*
€ 1.049,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,69*
€ 1.045,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 873,04*
€ 1.038,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 866,71*
€ 1.031,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,98*
€ 966,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,31*
€ 925,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,59*
€ 889,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.013.81
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.