Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, ausziehbar 100% für Flügeltürenschrank, R 24-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.013.81
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.013.81
EAN/GTIN:
     4050413099715
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusätzlicher Fachboden für Schrankbreite 700 mm

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
1,57 kg
Breite:
694 mm
Tiefe:
252 mm
Höhe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.