Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- und Arbeitstischkombination höhenverstellbar Breite 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT163002
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT163002
EAN/GTIN:
     4050413099043
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch

Pack- und Arbeitstischkombination höhenverstellbar Breite 1600 Areitsplatte melaminharzbeschichtet 30 mm Klemmfeststellung 1x Formularablage 1x Kartonmagazin 1x Zwischenboden

Artikelbeschreibung:

  • Arbeitsplatte hellgrau, melaminharzbeschichtet
  • 1 x Formularablage Tiefe 230 mm
  • 1 x Kartonmagazin mit 6 x Haltebügel
  • Schneidvorrichtung in silbergrau RAL 9007 mit Messerkassetten für Papier und Folien, Schnittbreite 100 cm, Achssatz mit Konen und Lagerschalen
  • 300 kg Flächenbelastbarkeit
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1600
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 800
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
  • Gesamttragkraft in kg: 300
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016 / RAL 3003 RAL 3003 RAL 7016
Gesamttragkraft:
300 kg
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Packplatz, Packtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.711,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,20*
€ 2.270,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,46*
€ 2.216,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.848,89*
€ 2.200,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.834,70*
€ 2.183,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.784,78*
€ 2.123,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,20*
€ 2.079,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,90*
€ 2.037,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT704740
ab € 247,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT1653
ab € 352,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT1653D
ab € 315,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2062
ab € 113,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2065
ab € 120,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2064
ab € 124,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT2066
ab € 163,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT205350
ab € 424,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT207002
ab € 121,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT228101
ab € 42,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT207004
ab € 606,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT228100
ab € 152,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT166000
ab € 105,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT704700
ab € 256,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT200600
ab € 250,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.