Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsplatzleuchte dimmbar, drehbar, Breite 661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsplatzleuchte dimmbar, drehbar, Breite 661
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT207004
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT207004
EAN/GTIN:
     4050413099326
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Arbeitsplatzleuchte dimmbar, drehbar, Breite 661

Artikelbeschreibung

  • Systemleistung 21 W
  • Beleuchtungsstärke 903 lx
  • Material: Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Material:
Buche Multiplex mit Edelstahlabdeckung
Breite (mm):
661
Tiefe (mm):
51
Höhe (mm):
54
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte Beleuchtung LED Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 702,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,89*
€ 836,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,94*
€ 815,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 675,86*
€ 804,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 670,98*
€ 798,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,16*
€ 779,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,19*
€ 754,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,98*
€ 703,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.