Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholme, lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT2066
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT2066
EAN/GTIN:
     4050413099289
Suchbegriffe:
Packtisch Befestigungsholm
packtisch befestigungsholm

Befestigungsholme, lange Ausführung

Artikelbeschreibung:

  • über Tisch 1085 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen
  • für Tisch 03.PT16350, 03.PT203500, 03.PT163800 und 03.PT203800
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
13 kg
Höhe:
1170 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Befestigungsholm, Packplatz, Packtisch, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.