Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholme, kurze Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT2062
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT2062
EAN/GTIN:
     4050413099265
Suchbegriffe:
Packtisch Befestigungsholm
packtisch befestigungsholm

Befestigungsholme, kurze Ausführung

Artikelbeschreibung:

  • über Tisch 485 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen
  • für Tisch 03.PT163000 und 03.PT203000
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
6 kg
Höhe:
1170 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Befestigungsholm, Packplatz, Packtisch, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.