Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Tiefe 750 mm, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.000.3
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.000.3
EAN/GTIN:
     4050413025905
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank, Tiefe 750 mm, R 18-24

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr, höhenverstellbar
  • Höhenverstellung: 759 - 1059 mm
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
52,79 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tisch, Tischgestell, Arbeitstisch, T750, Lagersysteme, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Werkstattzubehör, Arbeits- und Werktische, Arbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte, Werktisch, Fußgestell, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,23*
€ 457,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,47*
€ 436,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.103
ab € 48,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.15
ab € 32,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.24-1
ab € 741,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.580.4
ab € 499,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.33
ab € 253,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.25-1
ab € 575,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.23-1
ab € 531,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.02-01
ab € 233,74*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.25
ab € 911,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.24
ab € 1.359,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.23
ab € 876,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.21
ab € 1.043,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.14
ab € 1.027,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16
ab € 917,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.16
ab € 1.882,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.