Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetwand Breite 1500 zum Einhängen zwischen Tragsäulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.983.15
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.983.15
EAN/GTIN:
     4050413007055
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
system arbeitsplatz

Magnetwand Breite 1500 zum Einhängen zwischen Tragsäulen

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
3,96 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, Rückwand, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.