| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-02.2140/2RVA Herst.-Nr.: 02.2140/2RVA EAN/GTIN: 4050413071230 |
| |
|
| | |
| CNC-Schubladenschrank Tiefe 736, R 24-24, 4 x Schublade, inkl. 2 x Schubladenrahmen (SR) Artikelbeschreibung: - Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: Pulverbeschichtet
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Einzel-Auszugssperre inkl. 2x CNC-Schubladenrahmen 600 (SR) und CNC-Werkzeugeinsätze
- Anzahl der mitgelieferten Werkzeugeinsätze:
- CNC E1 - 70 Stück oder
- CNC E2 - 70 Stück oder
- CNC E3 - 40 Stück
- Rastermaße: R 24-24
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Schubladenanzahl: 4
- Blendenhöhe in mm: 2x100 1x300 , 1x 400
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
- Schubladenführungen: kugelgelagert
- Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
- Gesamttragkraft in kg: 1500
- Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
- Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 5012 | Gesamttragkraft: | 1500 kg | Eigengewicht: | 112,89 kg | Breite: | 705 mm | Tiefe: | 735 mm | Höhe: | 1019 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubladenschrank h1019xb705xt736mm, cnc flügeltürenschrank, cnc-flügeltürenschrank sk40, CNC-Lager- und Transportsysteme, CNC, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattausrüstung, Schubladenrahmen, Zubehör Werkzeugeinsätze |
| | |
| |