| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-140A Herst.-Nr.: 140A EAN/GTIN: 4050413004047 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinlage R 24-24 mit Riffelgummi für Front 50-200mm Artikelbeschreibung: - Riffelgummieinlage 600x600mm für Front 50-200mm
- Rastermaße: R 24-24
- Material Gehäuse: Kautschuk
- Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | schwarz | Eigengewicht: | 0,72 kg | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 5 cm, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Riffelgummi, Schubladeneinlage |
| | |
| |