Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-144BLH150A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     144BLH150A
EAN/GTIN:
     4050413021433
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung R 24-24 mit Metalleinteilung für Front 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • 1 x MF 600 mm, 4 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
1,34 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubladenschrank einlagen, Metalleinteilung, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Trennwände
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.