Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 36-24, Schubladenanzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.1080.4V
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.1080.4V
EAN/GTIN:
     4050413064614
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

CNC-Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 36-24, Schubladenanzahl: 4

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 1x50, 1x100,1x150, 1x400
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft Schubladen ab 400 mm Blendenhöhe - 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
129,87 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,42*
€ 1.089,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,98*
€ 1.081,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 903,08*
€ 1.074,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 896,51*
€ 1.066,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,30*
€ 1.030,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,82*
€ 991,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,94*
€ 918,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.03
ab € 11,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.05
ab € 5,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.06
ab € 6,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.08
ab € 8,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.100
ab € 8,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.32
ab € 11,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.40
ab € 9,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.50
ab € 7,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.63
ab € 8,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.80
ab € 8,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.30
ab € 4,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.50
ab € 4,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.30
ab € 4,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.40
ab € 5,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.50
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.