Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Kunststoffeinsatz SK 50, , Typ E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-56.01.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     56.01.50
EAN/GTIN:
     4050413005075
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc kunststoffeinsatz

CNC-Kunststoffeinsatz SK 50 / ISO 50, Typ E3

Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,08 kg
Breite:
99 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 55 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.