Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Kunststoffeinsatz MK 5, , Typ E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-56.03.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     56.03.50
EAN/GTIN:
     4050413005136
Suchbegriffe:
CNC-Kunststoffeinsatz
CNC-Werkzeughaltereinsatz
CNC-Werkzeugträgereinsatz
cnc kunststoffeinsatz

CNC-Kunststoffeinsatz MK 5, Typ E2

Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
0,05 kg
Breite:
74 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Systeme, Werkzeugeinsätze, Kunststoffeinsatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.