Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomie Monitorträger für UNIVERSAL und PROFI mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ZBK3628.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomie Monitorträger für UNIVERSAL und PROFI mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ZBK3628.5007
Ergonomie Monitorträger für UNIVERSAL und PROFI mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ZBK3628.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK3628.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK3628.5007
EAN/GTIN:
     4045916785531
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ergonomie Monitorträger für UNIVERSAL und PROFI mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ZBK3628.5007

Für UNIVERSAL Arbeitstische und PROFI Werkbänke.Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Durch die Tastatur- und Mausfläche kann weiterhin durch eine elektronische Fertigungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden.

Der Ergonomie Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 100 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Das Trägersystem lässt sich an 3 verschiedenen Stellen, unterschiedlichen Körpergrößen entsprechend ergonomisch anpassen. Mit dem Ergonomischen Monitorträger schützen Sie die Gesundheit Ihrer Arbeitnehmer und verringern so Krankheitstage und Fehlzeiten. D

Das Trägersystem hat eine Ausladung von 500 mm und eine Gesamthöhe von 595 mm. Der Monitorträger verfügt über eine Tastaturträgerplatte mit einer Breite von 690 mm und einer Tiefe von 250 mm. Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche. Unterhalb der Trägerrohre sind Kabelführungskanäle integriert, die für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen.

Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt 20 kg.

Er ist aus Stahl gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Monitorträger
Höhe mm:
595
Breite mm:
690
Serienname:
UNIVERSAL/PROFI/PACKPOOL
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Tragkraft kg:
20
Ausladung mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ausführung Monitoranschluss mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, bildschirm schwenkarm, Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,27*
€ 507,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,46*
€ 468,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,95*
€ 459,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.9006
ab € 97,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7016
ab € 97,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5007
ab € 97,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.0001
ab € 97,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5012
ab € 97,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7035
ab € 97,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.6011
ab € 97,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.2001
ab € 97,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.3003
ab € 97,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5021
ab € 97,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.