Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm | RBK2199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm | RBK2199
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm | RBK2199
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK2199
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK2199
EAN/GTIN:
     4045916966992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm | RBK2199

Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Budget (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für mittelschwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 22 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANAFIX Budget Grundregal Produkt-Nummer: RB2179).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Mittelschwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
1000/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur/Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
300
Fachlast kg:
50
Breite mm:
1000
Anzahl Fachböden:
6
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
6
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, krieg planafix regal, planafix regal, steckregal ar, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,Holzverbundböden,mittelschwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0117
ab € 32,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0111
ab € 13,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0112
ab € 16,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0113
ab € 19,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0114
ab € 22,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0115
ab € 25,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0116
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.